System kontroli ciśnienia w oponach, narzędzie specjalne do uszczelnień gumowych
Narzędzie specjalne TPMS do uszczelnień gumowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
System kontroli ciśnienia w oponach (TPMS)
Do profesjonalnego montażu czujników ciśnienia w oponach
Długość | 80 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia | 13 mm |
Szerokość wspornika | 11 mm |
Materiał | Aluminium |