System myjący dla glazurników

System myjący dla glazurników
ZESTAW DO MYCIA SCIAN

Nr art. 0695942015

EAN 4050642840973

Ceny dostępne po zalogowaniu
System myjący dla glazurników

Nr art. 0695942015
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
Do skutecznego wstępnego czyszczenia i mycia świeżo spoinowanych powierzchni płytkowych, 23 litry

Optymalne rezultaty czyszczenia i znaczne oszczędności czasu i wysiłku


3 ustawne wałki ze szczelinami i solidnymi metalowymi osiami



Wiadro można łatwo i dokładnie opróżniać w prawo/lewo


2 krawędzie do wylewania po przeciwległych narożnikach



Wiadro daje się łatwo czyścić


Czyszczenie standardową szpachelką dzięki podłużonemu osadnikowi zanieczyszczeń (o szerokości 60 mm) na środku dna wiadra.



Paca z gąbką hydro i ergonomicznym uchwytem z 2 miękkimi elementami i podpórką na kciuk


  • Kanał odprowadzania wody wbudowany w tylną część pacy

  • Uchwyt odsunięty na dalszą odległość w stronę tylnej części pacy w celu umożliwienia pracy w trudno dostępnych miejscach (pod kaloryferami, rurami itd.)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polipropylen - PP

Kolor

Czarny

Zawartość

23 l

Zawiera System myjący dla glazurników:
1 x
Paca murarska

SPNG-BRD-GRIDSPONGE-HYDRO-320X150X35MM

Opis: Gąbka do wody
Ilość: 1 x
Rolki żebrowane
1 x
Rolki żebrowane

SP-FINWASHINGMILL-W.METALAXIS-0695942015

Opis: Do systemu myjącego dla glazurników
Ilość: 1 x
Rolki czerwone
2 x
Rolki czerwone

SP-FLRROLLER-(AXIS-LONG)-0695942015

Opis: For tile-washing bucket system, red
Ilość: 2 x