System pasów 16 mm Spannfix

System mocowania Spannfix
SPANNFIX KOMPLETNY SYSTEM

Nr art. 0899713000
EAN 4024835734189
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wytrzymałość pasów do 500 kg

Niewielkie wymiary systemu


Szybka i łatwa obsługa



Pięciokrotnie niższa waga od taśmy stalowej


Idealne rozwiązanie w trasie



Łatwe mocowanie ręczne lub przy użyciu napinacza


  • Łatwe ponowne napinanie, gdy objętość towaru ulegnie zmniejszeniu

  • Nie występuje problem luzowania, nawet po dłuższym przechowywaniu


Odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne



Wysoka odporność na substancje chemiczne



Nie powoduje powstawania punktów nacisku, rys ani śladów rdzy


Mocowanie jest delikatne dla produktów



Możliwość wielokrotnego wykorzystania taśmy i zacisków


Doskonały stosunek jakości do ceny



Bez ostrych krawędzi


  • Brak ryzyka obrażeń

  • Doskonałe dopasowanie do wszystkich kształtów
Uwaga

Obciążenia narażone na udary mogą wymagać użycia większej liczby pasów.



Podczas mocowania produktów na powierzchni załadunku należy je odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu mat antypoślizgowych i pasów mocujących.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Pasy poliestrowe Spannfix umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie nawet dużych i ciężkich produktów (rur, rusztowań, drewna, kamienia, towarów na paletach itp.). Doskonałe do łączenia wszystkich rodzajów towarów na powierzchni załadunku.

Szerokość taśmy

16 mm

Materiał opaski

Poliester

Długość taśmy

850 m

Liczba zacisków pasowych

1000 szt

Zawiera System pasów 16 mm Spannfix:
1.000 x
Zacisk mocujący

KLAMRA SPINAJACA 16 MM

Opis:
16 mm
Do systemu mocowania Spannfix
Ilość: 1.000 x
1 x
Dozownik

STRPSYS-DSP-SPANNFIXTPECLP

Opis:
9-25 mm
Do systemu mocowania Spannfix
Ilość: 1 x
1 x
Naciągarka

STRPTENS-SPANNFIXTENS-(9-19MM)

Opis:
9-19 mm
Do systemu mocowania Spannfix
Ilość: 1 x
1 x
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

TASMA SPINAJACA 16MM DL.850M

Opis:
16 mm x 850 m
Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zacisk mocujący

KLAMRA SPINAJACA 16 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1000 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

TASMA SPINAJACA 16MM DL.850M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Profil do ochrony krawędzi

EDGPROT-F.STRPSYS

Solidna ochrona krawędzi do systemu mocowania Spannfix
x 500 szt.
Naciągarka

SPANNFIX DO TASM 19-25 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Zacisk mocujący

KLAMRA SPINAJACA 19 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1000 szt.
Zacisk mocujący

KLAMRY DO SPANNFIX-25MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 500 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

TASMA SPINAJACA 13MM DL.1100M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
x 2 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

SPANNFIX TASMA POLIESTR. 19MM L500M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
x 2 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

SPANNFIX-PAS B25 L400M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
x 2 szt.
Taśma z poliestru, tkana Do systemu mocowania Spannfix

SPANNFIX TASMA POLIESTER B19-L400M

Do łączenia, mocowania i zabezpieczania wszelkich ładunków, takich jak drewno opałowe, towary o ostrych krawędziach, kleje, lite drewno konstrukcyjne itp. na czas transportu lub przechowywania.
x 2 szt.