System pełnego wysuwu Nova Pro Tipmatic Plus
Prow. Nova Pro Tipmatic Plus 40/70 kg, peł. wysuw
PROWAD-TIPMATICPLUS-NOVAPRO-40KG-500
NOVA PRO
Nr art. F101068295
EAN 4048539343294
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mechaniczny system otwierania
Aktywacja na całej powierzchni frontu
Optymalny dostęp do zawartości dzięki pełnemu wysunięciu szuflady
W pełni zsynchronizowane prowadnice, cicha praca
Doskonałe działanie
Zatrzask do bezpiecznego zamykania
Precyzyjna regulacja odstępu frontu — regulacja głębokości z obu stron
Brak konieczności modyfikowania szuflad
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość znamionowa | 500 mm |
Układ otwierania/zamykania | Tipmatic |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Obciążalność | 40 kg |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!