System szuflad Slidebox H135

System szuflad Slidebox H135, zestaw
SZUFLADA-WYSOKA-H135-SZARA-450

Nr art. 0684318112

EAN 4050641979711

Ceny dostępne po zalogowaniu
System szuflad Slidebox H135

Nr art. 0684318112
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
Opakowanie zawiera

Reling przykręcany



Z wbudowanym wytłumiaczem



Zintegrowana regulacja wysokości ±2 mm i bocznych ścianek 1 mm



Zakres dostawy:


  • 1 x rama H84 podobna do RAL 7042 (para)

  • 1 x pełny wysuw (para)

  • 1 x wspornik ściany tylnej (para)

  • 1 x zaślepka (para)

  • 1 x przykręcane mocowanie frontu (para)
Potwierdzenie właściwości

Testowane na 60 000 cykli otwarcia

Testowane na 60 000 cykli otwarcia

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość znamionowa

H135

Długość znamionowa

450 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Powłoka epoksydowa

Kolor

Szary, podobny do RAL 7042

Obciążalność przy 60000 cykli

35 kg

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw

Układ otwierania/zamykania

Płynne zamykanie

Regulacja na boki

+/- 1 mm

Regulacja wysokości

+/- 2 mm