System szuflad z jedną ścianką Integra H117

Sys. szuflad z 1 ścianką, wys. szufl. Integra 117
PROWADNICA-INTEGRA-R9010-H117MM-NL500MM
GRASS
INTEGRA

Nr art. F084075136
EAN 4048539285433

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szuflada o połowie wysokości
  • Szerokość montażowa: 31 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość znamionowa

500 mm

Rodzaj wyciągu

Częściowy wysuw

Wysokość

117 mm

Obciążalność

30 kg

Kolor

Biały czysty RAL 9010

Materiał

Stal

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mocowanie frontu Integra Slide-on

UCHWYT-INTEGRA-LEWY-DO-WPRASOWANIA

GRASS
Z kołkami wciskanymi przy wysokości ramy H85/H117/H149
Mocowanie frontu Integra Slide-on

UCHWYT-FRONTU-INTEGRA-DO-WPRAS.-PRAWY

GRASS
Z kołkami wciskanymi przy wysokości ramy H85/H117/H149
x 10 szt.
Mocowanie frontu Integra Slide-on

UCHWYT-FRONTU-INTEGRA-PRAWY

GRASS
Do przykręcenia do szuflad o wysokości H85/H117/H149