System wing door cabinet 16.6/1037x603mm

System wing door cabinet 16.6/1037x603mm
SZAFA Z DRZW.SK.16.6-H1935-4SHLF-RAL7035

Nr art. 5583214127
EAN 4065746475303
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wymiary systemu

16,6

Wysokość

1935 mm

Rodzaj drzwi

Drzwi dwuskrzydłowe

Ilość półek

4 szt

Obciążalność półki

100 kg

Ilość szuflad

2 szt

Konstrukcja szuflady

1 wewn. szuflada, wysokość frontu 90 mm, 1 wewn. szuflada, wysokość frontu 150 mm

Obciążalność szuflady

80 kg

Typ zamka

Zamek bębenkowy

Kolor obudowy

Szary antracytowy RAL 7016

Kolor przodu

Jasnoszary RAL 7035

Szerokość

1037 mm

Głębokość

603 mm