System workbench 1500 mm 1 feet/drawer cabinet
System workbench 1500 mm 1 feet/drawer cabinet
STÓŁ WAR.1STOPA-4 SZUF.1500-H835-RAL3020
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość robocza | 1500 x 750 x 835 mm |
Materiał blatu roboczego | Buk Multiplex |
Powierzchnia blatu roboczego | Przezroczysty, lakierowany |
Grubość blatu roboczego | 40 mm |
Wymiary systemu | 8,6 |
Typ zamka | Zamek bębenkowy |
Wysokość szafki | 795 mm |
Ilość szuflad | 4 szt |
Konstrukcja szuflady | 2 szuflady, wysokość frontu 120 mm, 1 szuflada, wysokość frontu 180 mm, 1 szuflada, wysokość frontu 300 mm |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Obciążalność szuflady | 80 kg |
Kolor obudowy | Szary antracytowy RAL 7016 |
Kolor przodu | Czerwony drogowy RAL 3020 |
Maks. obciążalność | 800 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!