System workbench 2000 mm drawer/combi cabinet

System workbench 2000 mm drawer/combi cabinet
STÓŁ WARSZ. 6 I 1 SZUF.2000-H835-RAL5010

Nr art. 5583227281
EAN 4065746480741

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x głębokość x wysokość robocza

2000 x 750 x 835 mm

Materiał blatu roboczego

Buk Multiplex

Powierzchnia blatu roboczego

Przezroczysty, lakierowany

Grubość blatu roboczego

40 mm

Wymiary systemu

8,6

Typ zamka

Zamek bębenkowy

Wysokość szafki

795 mm

Ilość szuflad

6 szt

Konstrukcja szuflady

1 szuflada, wysokość frontu 90 mm, 1 szuflada, wysokość frontu 120 mm, 2 szuflady, wysokość frontu 150 mm, 2 szuflady, wysokość frontu 180 mm

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw

Obciążalność szuflady

80 kg

Rodzaj drzwi

Drzwi jednoskrzydłowe

Wysokość drzwi

540 mm

Ilość półek

1 szt

Obciążalność półki

50 kg

Kolor obudowy

Szary antracytowy RAL 7016

Kolor przodu

Niebieski gencjanowy RAL 5010

Maks. obciążalność

800 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mounting frame set 1 and 2 perforated wall

PŁYTA MON.DO STOŁU WAR.(ZEST-1)-2000X450

Mounting frame with perforated panel for the clear storage of tools and small parts.