System zaciskowy drabiny
System zaciskowy drabiny
ZACISK DO MOC.DRABINY-1 PARA-RHSC01
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nadaje się do 4 zagnieżdżonych odcinków drabiny
- Odporność na uderzenia 20 g (ECE 17.07)
- Przetestowana żywotność jest dłuższa niż 10 000 cykli (UKAS ISO 17025)
- Materiał: tworzywo sztuczne, pętla przytrzymująca wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia certyfikowaną ochronę przed korozją
- Maks. szerokość belki poprzecznej: 55 mm
- Zakres dostawy: 1 para
Bez zamków na klucz
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 410 mm |
Długość | 455 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,500 kg |
Kolor | Czarny |
Materiał | Stal szlachetna / tworzywo sztuczne |