Systemowa szyna do zawieszania
Szyna systemowa
SYSTEM-SZYNA DO ZAWIESZENIA
Nr art. 5581039001
EAN 4046777702118
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nośność do 25 kg (w zależności od mocowań)
Możliwość zawieszenia wielu skrzynek systemowych
Dostosowanie do bieżącej sytuacji montażowej
- Możliwość ustawienia skrzynek systemowych pod dwoma kątami: Prosto i pod kątem 45°
- Skrzynki systemowe można przesuwać w poziomie po szynach
Uniwersalne mocowanie szyny do zawieszania
- Do systemu tablic perforowanych (przy użyciu zestawu montażowego nr art. 0960050190)
- Do wózków warsztatowych
- Do blatów roboczych
- Do muru lub innych ścian
Materiały dodatkowe(X)
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Masa produktu (jednej sztuki) | 500,000 g |
Szerokość x głębokość x wysokość | 495 x 20 x 35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!