Szablon ustawień FT Fix
Szabl ust wkręcania VG Fix dla wkr ASSY plus VG
SZABLON VG-FIX
Nr art. 01653001
EAN 4049557280301
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Poręczny, dokładnie zwymiarowane narzędzie do wkręcania dla wkrętów ASSY plus FT z pełnym gwintem
- Szybka, bezpieczna regulacja kąta wkręcania i wymiaru nastawczego; możliwość swobodnej regulacji
- Precyzyjnie określony odstęp między wkrętami
- Szyny wykonane z aluminium o wysokiej wytrzymałości
- Ustawienie kąta wykonane z wytrzymałego plastiku
- Belka pomocnicza może być montowana z płytami podstawy
- Ustawienie ciągłe
- Łatwa, szybka obsługa
- Absolutna dokładność wymiarowa.
- Można stosować do wkręt ASSY plus FT z łbem walcowym o średnicy 6/8/10 mm
Zestaw można w razie potrzeby połączyć
Zestaw musi zawierać co najmniej:
- 1 szablon ustawień
- 1 uchwyt wkrętu
- 1 płyta podstawy
Materiały dodatkowe(X)
- Instalacja połączeń belek głównych/pomocniczych
- Inne zastosowania do wkręt ASSY plus FT z określonym kątem gwintu
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 1573 g |
Ilość części | 8 szt |
Dopuszczenie | ETA-15/0043 |
Klasa użytkowania | 1, 2 |
Zakres stosowania | Dach, Konstrukcja elementu, Roboty ciesielskie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!