Szafa na żarówki samochodowe
Szafka na żarówki samochodowe
Nr art. 09557201
EAN 4011231872157
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 18 przegródek szuflady do przechowywania np. żarówek do pojazdów, złączy elektrycznych itd.
- Wymiary przedziału szuflady: 225 x 250 x 55 mm (szer. x gł. x wys.)
- Nośność na przedział szuflady: 1 kg
- Zawiera 8 zestawów przegród, z których każdy składa się z 1 przegrody poprzecznej i 1 przegrody podłużnej
- Zamknięcie
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 536 mm |
Głębokość | 340 mm |
Wysokość | 701 mm |
Ilość szuflad | 18 szt |
Kolor | Czerwony |