Szafa środowiskowa ST30
Szafa środowiskowa ST30
SZAFA-1950X950X500MM-SZARO/CZERWONA
Nr art. 0957801221
EAN 4056807868714
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Produkt z wytrzymałej blachy stalowej
- Wysokiej jakości powłoka proszkowa, korpus w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), drzwi w kolorze czerwonym (RAL 3020)
- Drzwi skrzydłowe z zamkiem obrotowym i zakrytym systemem blokowania
- Bezpieczne i zgodne z przepisami przechowywanie zanieczyszczających wodę, niepalnych cieczy i substancji toksycznych w obszarach roboczych zgodnie z TRGS 510
- Ładowność na tacę zbiorczą: 75 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
- Wyposażona w 3 wanny warsztatowe (20 litrów) i tacę podłogową (30 litrów, testowane zgodnie z StawaR), wanny warsztatowe o regulowanej wysokości, o skoku 25 mm
- Otwory wentylacyjne w skrzydłach drzwi zapewniają ciągłą wymianę powietrza
- Umieszczone w rogu złącze wyciągu powietrza (NW 100) do wentylacji mechanicznej
Nie używać do przechowywania materiałów łatwopalnych w przestrzeni roboczej.
Materiały dodatkowe(X)
Do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania materiałów zanieczyszczających wodę w małych pojemnikach.
Szerokość x wysokość x głębokość | 950 x 1950 x 500 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Jasnoszary RAL 7035, Czerwony drogowy RAL 3020 |