Szafka VS TAL LARDER z pełnym wysuwem

Szafka wysoka cargo VS TAL Larder
SZAFAK-WYSOKA-SET-SAPHIR-(1901-2140)-400

Nr art. 0684904517

EAN 4061975297365

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szafka VS TAL LARDER z pełnym wysuwem

Nr art. 0684904517
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
Z funkcją samozamykania i hamowania

Zalety montażu:


  • System szybkiego mocowania umożliwia montaż ramy na prowadnicach górnych i dolnych bez użycia narzędzi

  • Front można łatwo i wygodnie regulować dzięki regulacji 3D

  • Wyposażony w cztery lub pięć koszy, w zależności od wysokości szafki

  • Można w każdej chwili doposażyć istniejące szafki


Zalety użytkowania:


  • Łatwe wysuwanie i wsuwanie całego systemu dzięki mechanizmowi wspomagania. W pełni załadowaną szufladę można przesunąć bez wysiłku

  • Wygodny dostęp do całej zawartości szafki, szuflada wysuwa się całkowicie poza szafkę, a kosze są dostępne z obu stron

  • Wysokość każdego kosza można łatwo i indywidualnie regulować, co pozwala w dowolnym momencie dostosować system do aktualnych potrzeb i wymagań sytuacji

  • Zintegrowany mechanizm tłumiący zapewnia płynny i cichy ruch

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Do szafki o szerokości

400 mm

Przeznaczone do szafy o wysokości wewnętrznej min./maks.

1901-2140 mm

Min. głębokość instalacji w świetle

504 mm

Ilość koszy

5

Wersja klatki

Szafir

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane

Obciążalność elementu wyciągającego

120 kg

Kolor

Biały aluminiowy RAL 9006

Szerokość korpusu B D H
Sapphire 300 mm 250 mm 460 mm 80 mm
400 mm 350 mm 460 mm 80 mm
Premea 300 mm 250 mm 460 mm 80 mm
400 mm 350 mm 460 mm 80 mm
Artline 300 mm 250 mm 460 mm 85 mm
400 mm 350 mm 460 mm 85 mm
Planero 300 mm 250 mm 440 mm 80 mm
400 mm 350 mm 440 mm 80 mm
Zawiera Szafka VS TAL LARDER z pełnym wysuwem:
1 x
Zestawy koszy do szafek wysuwanych

BSKT-SET-F.WLCPBRD-SAPHR-5X350X458

Opis: Do indywidualnego zawieszania w ramie szafki bez użycia narzędzi
Ilość: 1 x
1 x
Prowadnica VS TAL Larder do szafki wysuwanej

PROWADNICA-DO-SZAFKI-HSA

Opis: Funkcja delikatnego otwierania i zamykania z wbudowanym systemem automatycznego zamykania i hamowania
Ilość: 1 x
1 x
Rama do pełnych wysuwów szafek wiszących VS TAL Larder

RAMA-TAL-LARDER-WLCPBRD-(1901-2140MM)

Opis: Możliwość elastycznego dostosowania do wysokości szafki
Ilość: 1 x