Szafka VS TAL LARDER z pełnym wysuwem
Szafka wysoka cargo VS TAL Larder
SZAFKA-WYSOKA-SET-PREMEA-(1701-1900)-400
Nr art. 0684904520
EAN 4061975297396
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zalety montażu:
- System szybkiego mocowania umożliwia montaż ramy na prowadnicach górnych i dolnych bez użycia narzędzi
- Front można łatwo i wygodnie regulować dzięki regulacji 3D
- Wyposażony w cztery lub pięć koszy, w zależności od wysokości szafki
- Można w każdej chwili doposażyć istniejące szafki
Zalety użytkowania:
- Łatwe wysuwanie i wsuwanie całego systemu dzięki mechanizmowi wspomagania. W pełni załadowaną szufladę można przesunąć bez wysiłku
- Wygodny dostęp do całej zawartości szafki, szuflada wysuwa się całkowicie poza szafkę, a kosze są dostępne z obu stron
- Wysokość każdego kosza można łatwo i indywidualnie regulować, co pozwala w dowolnym momencie dostosować system do aktualnych potrzeb i wymagań sytuacji
- Zintegrowany mechanizm tłumiący zapewnia płynny i cichy ruch
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Do szafki o szerokości | 400 mm |
Przeznaczone do szafy o wysokości wewnętrznej min./maks. | 1701-1900 mm |
Min. głębokość instalacji w świetle | 504 mm |
Ilość koszy | 5 |
Wersja klatki | Premea |
Materiał | Stal / drewno |
Powłoka | Chromowane |
Obciążalność elementu wyciągającego | 120 kg |
Kolor | Biały aluminiowy RAL 9006, Biały |
| Szerokość korpusu | B | D | H | |
| Sapphire | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Premea | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Artline | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 85 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 85 mm | |
| Planero | 300 mm | 250 mm | 440 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 440 mm | 80 mm |
RAMA-TAL-LARDER-WLCPBRD-(1701-1900MM)