Szafka do przechowywania olejów

Szafka do przechowywania olejów
SZAFA NA OLEJE -R7035/R3020

Nr art. 0957801251

EAN 4062856504282

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szafka do przechowywania olejów

Nr art. 0957801251
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
Szafka umożliwiająca ochronę środowiska z kratownicami w podstawie i wanną warsztatową
  • Konstrukcja z wytrzymałej blachy stalowej

  • Wysokiej jakości powłoka proszkowa

  • Możliwość zamykania dzięki zintegrowanemu zamkowi obrotowemu

  • W zestawie dwie kratownice podstawy o regulowanej wysokości i nośności 80 kg

  • Spawana, szczelna wanna warsztatowa zgodna z wymogami WHG (Niemiecka Federalna Ustawa o zasobach wodnych) i Stawa-R (wytyczne dot. stali)

  • Pojemność 60 litrów

  • Uchwyt na dokumenty na wewnętrznej stronie drzwiczek
Uwaga

Do przechowywania maksymalnie 8 kanistrów 20-litrowych i 2 beczułek 60-litrowych.

Obszar zastosowania

Nie używać do przechowywania substancji łatwopalnych w przestrzeni roboczej.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do bezpiecznego i prawidłowego przechowywania np. olejów i innych substancji zatruwających wodę zgodnie z wymogami WHG.

Szerokość x wysokość x głębokość

950 x 1950 x 500 mm

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Powlekana proszkowo

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020, Jasnoszary RAL 7035