Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY® 8.4.3

Szafka na walizki systemu 8.4.3
ZAMYKANY REGAL NA KASETY ORSY.8.4.3
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5581040004
EAN 4056807455419

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do przechowywania 2 kufrów systemowych ORSY® 8.4.3
  • Wyciągane przedziały na łożyskach kulkowych

  • Obciążalność półki: 20 kg

  • Szafki na walizki można umieszczać jedna na drugiej i łączyć śrubami

  • Siatka otworów do montażu naściennego dostępna loco fabryka

  • Ścianki boczne z kwadratowymi wycięciami na akcesoria o zgodnym rozstawie otworów

  • Blokada centralna z dwoma kluczami

  • Kolor: czarny grafitowy (RAL 9011)

  • Powlekanie proszkowe
Uwaga

Kufry narzędziowe należy zamówić osobno.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x głębokość x wysokość

580 x 455 x 490 mm

Ilość szuflad

2 szt

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Systemowa kaseta 8.4.3

KASETA ORSY SYSTEMU-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zamek do szafki systemowej

ZAMEK WYMIENNY DO SYS.SZAFEK NA KAS.ORSY

SYSTEMKOFFER
One lock with 2 keys, keyed alike