Szafka warsztatowa BASIC FT 42
Szafka warsztatowa BASIC
SZAFA WARSZTATOWA-FT40-RAL7035/7035
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Spawana konstrukcja z blachy stalowej
- Drzwiczki ze wzmacnianymi krawędziami
- Wpuszczany zamek baskwilowy z dwoma kluczami
- Cztery półki z powłoka proszkową, regulowane w siatce 180:180 mm
- Nośność półek 60 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 935 x 400 x 1950 mm |
Kolor korpusu | Jasnoszary RAL 7035 |
Drzwi kolorowe | Szary świetlisty RAL 7035 |
Ilość półek | 4 szt |
Obciążalność półki | 50 kg |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Wymiary siatki półki | 35 mm |