Szczęki zaciskowe do szczypiec zaciskowych do końcówek przewodów B12

Szcz. zacisk., szcz. zac. do koń. prz. B12 do koń.
SZCZEKI DO SZCZYPIEC-Ø4,8MM-WREROP-2MM

Nr art. 51769123
EAN 4046777392852

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szczęki zaciskowe ze stali narzędziowej do zaciskania końcówek lin stalowych

Wkładki zaciskowe do szczypiec hydraulicznych B12 i końcówek mini są stożkowe do sześciokątnej szerokości zaciskania 4-8 mm. Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów muszą być odpowiednio dobrane do zewnętrznej średnicy końcówek i zaciskanej liny stalowej.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal narzędziowa

Powłoka

Brunirowana

Wysokość

50 mm

Szerokość

41 mm

Grubość

12 mm

Przeznaczone do

Końcówka do zawalcowania o średnicy zewnętrznej od 4,8 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Hydrauliczne ręczne szczypce zaciskowe B12

SZCZYPCE HYDRAULICZNE BEZ SZCZEK-B12

Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów w walizce, bez szczęk zaciskowych