Szczęki zaciskowe do szczypiec zaciskowych do końcówek przewodów B12
Szcz. zacisk., szcz. zac. do koń. prz. B12 do koń.
SZCZEKI DO SZCZYPIEC-Ø7,5MM-WREROP-4MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkładki zaciskowe do szczypiec hydraulicznych B12 i końcówek mini są stożkowe do sześciokątnej szerokości zaciskania 4-8 mm. Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów muszą być odpowiednio dobrane do zewnętrznej średnicy końcówek i zaciskanej liny stalowej.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |
Wysokość | 50 mm |
Szerokość | 41 mm |
Grubość | 12 mm |
Przeznaczone do | Końcówka do zawalcowania o średnicy zewnętrznej od 7,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!