Szczeliwo do karoserii, do lakierowania

Masa uszcz. do kar.,nadaje się do mal.
MASA USZCZELNIAJĄCA NA PĘDZEL-1,2KG

Nr art. 0892010012
EAN 4062856960132

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szczeliwo do wiernego odtwarzania fabrycznej struktury powierzchni.
  • Krótki czas schnięcia

  • Możliwość malowania po upływie jednej godziny

  • Nie zawiera silikonu

  • Trwale elastyczne

  • Łatwe do rozprowadzenia

  • Możliwość nakładania przy użyciu pędzla

  • Odporność na działanie wody i olejów mineralnych

  • Dobra przyczepność do niepowlekanych, gruntowanych i metalowych metali

  • Baza: Kauczuk nitrylowy
Uwaga

Produkt nie jest odporny na promieniowanie UV, ale można go pomalować w celu ochrony przed promieniowaniem UV.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do uszczelniania metalowych złączy, zarysowań i zakuć, punktowych spoin spawalniczych na przednich i tylnych fartuchach, na płytach podłogowych bagażnika, całym podwoziu, w kabinie, na ścianach bocznych i nadkolach.

Baza chemiczna

Żywica syntetyczna kauczukowa

Kolor

Szary aluminiowy

Zapach

Charakterystyczny

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

18 Miesiące / od 15°C do 30°C

Malowanie/Lakierowanie

Tak

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pędzel nylonowy

PEDZEL NYLONOWY DO MAS USZCZ.BIALY

Pędzel płaski do nakładania produktów malarskich
x 10 szt.