Szczeliwo silikonowe, przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym
Silikon do stosowania w przemyśle spożywczym
SILIKON SPECJ. DO PRZEM. SPOZYW. ALU
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na działanie promieniowania UV, czynników pogodowych i starzenie
- Doskonałe przywieranie do szkła,ceramiki itp. Kompatybilność z powłokami malarskimi
- Potwierdzona zdatność do kontaktu z żywnością i wodą.
- Spełnia wymagania norm NSF/ANSI Standard 51
Podczas utwardzania wydzielany jest kwas octowy, co powoduje korozję niektórych metali. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Niniejsza informacja ma jedynie charakter rekomendacji opartej na naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych!
Materiały dodatkowe(X)
Powlekana powierzchnia powinna być czysta, sucha i obciążona. Przestrzegać wymiarów połączenia. Wstępnie wypełnić szczelinę sznurem dylatacyjnym PE, nr art. 0875... Nałożyć preparat gruntujący na chłonne powierzchnie, nr art. 0892 170. Przed wytworzeniem naskórka powierzchnię uszczelniacza wygładzić przy użyciu środka do wygładzania uszczelniacza, nr art. 0893 3/ 0893 003.
Baza chemiczna | Silikony z systemem sieciowania na bazie kwasu (systemy octanowe) |
Zawartość | 310 ml |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Twardość Shore'a typu A | 23 |
Szybkość utwardzania | 3 mm/d |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 180 °C |
Min. czas tworzenia naskórka | 5 min |
Zapach | Octowy |