Szczeliwo, usuwalne

Szczeliwo kulkowe
SZCZEL.DO USZCZ.SZYB KUL.310ML

Nr art. 0890100043
EAN 4045989178773

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalna masa uszczelniająca, którą można zetrzeć, nie twardnieje i nie można jej zamalować.

Tworzy powłokę po kilku minutach


Powłoka powierzchniowa odkształca się w przypadku uszkodzenia złącza



Pozostaje trwale lepka, nie twardnieje i nie spływa.



Wysoki stopień zgodności z materiałami


Brak negatywnego oddziaływania na chrom, farbę i kauczuk



Nie staje się krucha

Uwaga

Nie nadaje się do szczelin dylatacyjnych.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Dodatkowe informacje można znaleźć na arkuszu danych technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Możliwość stosowania w przyczepach, samochodach kempingowych, pojazdach użytkowych, na statkach i konstrukcjach wyposażenia.

  • Do uszczelniania pęknięć, przejść, zakładek, połączeń śrubowych, systemów dachowych, listew wykończeniowych, okien, świateł dachowych w kopułach i listew pod osłonami.
Instrukcja

Powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Rozpylić szczeliwo na połączenia, rowki, szczeliny itp. i rozprowadzić. Nadmiar materiału można usunąć za pomocą samego materiału lub za pomocą taśmy uszczelniającej do nadwozia (po krótkim czasie odparowania).

Baza chemiczna

Poliizobutylen

Kolor

Czarny

Zapach

Charakterystyczny

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do +100 °C

Odporność na

Woda, Ługi wodne, Procesy starzenia

Punkt zapłonu min.

-25 °C

Malowanie/Lakierowanie

Nie