Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet ®
Tuleja powietrzno- i wiatroszczelna WÜTOP
KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY WUTOP
Nr art. 0681000285
EAN 4053479793986
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocny klej bezrozpuszczalnikowy o maksymalnej odporności na starzenie
Można stosować w temperaturach od -5°C
Optymalna kompensacja ruchów elementów i redukcji nacisku na obszar uszczelnienia
Dzięki stożkowej, elastycznej przelotce z długimi uszczelnionymi łącznikami
Maksymalne bezpieczeństwo podczas testów szczelności budynku
Gwarantowana szczelność zgodnie z normą DIN 4108-7, wytyczną OVE R7 oraz aktualnym rozporządzeniem EnEV.
Szczelny i wiatroizolacyjny kołnierz WÜTOP idealnie nadaje się do wiązania membran dachowych podkładkowych WÜTOP, folii dachowych ochronnych WÜTOP, paroizolacji WÜTOP i membran do fasad WÜTOP. Kołnierz był testowany na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnych rezultatów.
Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Porowate i absorbujące powierzchnie, takie jak beton, tynk, miękkie płyty wiórowe itp., należy wstępnie pokryć preparatem gruntującym AdhesionPlus lub preparatem gruntującym w sprayu.
Tuleję należy wybrać zgodnie z wymiarami kanału, aby zagwarantować szczelność i redukcję obciążeń.
Tuleje są fabrycznie pokrywane talkiem. W przypadku niewystarczających właściwości poślizgowych należy skorzystać z dołączonej do zestawu saszetki z talkiem i nałożyć go na wewnętrzną przelotkę lub rurę.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Trwałe uszczelnienie otworów od strony wewnętrznej i zewnętrznej poprzez membrany dachowe podkładkowe i folie dachowe ochronne WÜTOP, paroizolacje WÜTOP, membrany do fasad WÜTOP, mur, beton, stal, drewno i płyty OSB.
Wyciągnąć mankiet nad rurę. Odciągnąć folię zabezpieczającą. Docisnąć kołnierz samoprzylepny za pomocą wałka dociskowego lub szpatułki z tworzywa sztucznego. Należy unikać składania i zagniatania oraz zachować ostrożność podczas rozwijania.
Konstrukcja | 1-krotne |
Min./maks. średnica | 4-8 mm |
Długość | 150 mm |
Szerokość | 150 mm |
Baza kleju | Akrylan |
Odporność na wilgoć | Nie |
Odporne na promieniowanie UV | Maks. 6 miesięcy |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!