Szczotka czyszcząca do betonu i REBAR z gwintem przyłączeniowym M8 WIT-RB
Szczotka czyszcząca do WIT-UH 300
SZCZOTKA-(RB14)-OTWÓR-D14MM-ST-GWINT-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do czyszczenia otworów w betonie
- WIT-UH 300, opcja 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, Opcja 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Z gwintem przyłączeniowym M8
- WIT-UH 300, opcja 1: Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0127
- WIT-UH 300, do zbrojenia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, opcja 1: Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, do zbrojenia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0543
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa otworu wierconego | 14 mm |
Przeznaczone do pręta | M12 |
Do średnicy pręta | 10 mm |
Średnica zewnętrzna | 15,5 mm |
Długość | 150 mm |
Długość włosia | 80 mm |
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Materiał przewodu | Stal |