Szczotka czyszcząca do betonu i REBAR z gwintem przyłączeniowym M8 WIT-RB

Szczotka czyszcząca do WIT-UH 300
SZCZOTKA-(RB22)-OTWÓR-D22MM-ST-GWINT-M8

Nr art. 0903489522
EAN 4058794848373

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do czyszczenia otworów nawiercanych w betonie (system Concrete Multi WIT-UH 300 i Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Do czyszczenia otworów w betonie


  • WIT-UH 300, opcja 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, Opcja 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Z gwintem przyłączeniowym M8

  • WIT-UH 300, opcja 1: Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, do zbrojenia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, opcja 1: Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, do zbrojenia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0543
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa otworu wierconego

22 mm

Przeznaczone do pręta

M20

Średnica zewnętrzna

24 mm

Długość

150 mm

Długość włosia

80 mm

Gwint przyłączeniowy

M8

Materiał przewodu

Stal