Szczotka czyszcząca do betonu i REBAR z gwintem przyłączeniowym M8 WIT-RB

Szczotka czyszcząca do WIT-UH 300
SZCZOTKA-(RB28)-OTWÓR-D28MM-ST-GWINT-M8

Nr art. 0903489528
EAN 4058794848397

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do czyszczenia otworów nawiercanych w betonie (system Concrete Multi WIT-UH 300 i Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Do czyszczenia otworów w betonie


  • WIT-UH 300, opcja 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, Opcja 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Z gwintem przyłączeniowym M8

  • WIT-UH 300, opcja 1: Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, do zbrojenia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, opcja 1: Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, do zbrojenia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0543
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa otworu wierconego

28 mm

Przeznaczone do pręta

M24

Do średnicy pręta

22 mm

Średnica zewnętrzna

30 mm

Długość

150 mm

Długość włosia

80 mm

Gwint przyłączeniowy

M8

Materiał przewodu

Stal