Szczotka czyszcząca do betonu i muru z gwintem przyłączeniowym M6 WIT-RMB
Szczotka do czyszczenia muru i betonu, M6
SZCZOTKA-RMB14-OTWÓR-D14MM-ST-GWINT-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczotka druciana ze stali nierdzewnej z gwintem przyłączeniowym M6
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa otworu wierconego | 14 mm |
Przeznaczone do pręta | M12 |
Przeznaczone do tulei z gwintem wewnętrznym | FT M8 |
Do średnicy pręta | 10 mm |
Średnica zewnętrzna | 16 mm |
Długość | 180 mm |
Długość włosia | 80 mm |
Gwint przyłączeniowy | M6 |
Materiał | Stal |
Materiał przewodu | Stal szlachetna |