Szczotka czyszcząca do betonu i muru z gwintem przyłączeniowym M6 WIT-RMB
Szczotka do czyszczenia muru i betonu, M6
SZCZOTKA-RMB18-OTWÓR-D18MM-ST-GWINT-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczotka druciana ze stali nierdzewnej z gwintem przyłączeniowym M6
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa otworu wierconego | 18 mm |
Przeznaczone do pręta | M16 |
Przeznaczone do tulei z gwintem wewnętrznym | M10 |
Można używać do tulei siatkowej | WIT-SH 18/95 |
Do średnicy pręta | 14 mm |
Średnica zewnętrzna | 20 mm |
Długość | 200 mm |
Długość włosia | 100 mm |
Gwint przyłączeniowy | M6 |
Materiał | Stal |
Materiał przewodu | Stal szlachetna |