Szczotka czyszcząca do betonu i muru z gwintem przyłączeniowym M6 WIT-RMB

Szczotka do czyszczenia muru i betonu, M6
SZCZOTKA-RMB28-OTWÓR-D28MM-ST-GWINT-M6

Nr art. 0903489628
EAN 4062856005222

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do czyszczenia otworów w betonie i murze (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Szczotka druciana ze stali nierdzewnej z gwintem przyłączeniowym M6

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa otworu wierconego

28 mm

Przeznaczone do pręta

M24

Przeznaczone do tulei z gwintem wewnętrznym

FT M16

Do średnicy pręta

22

Średnica zewnętrzna

31 mm

Długość

260 mm

Długość włosia

100 mm

Gwint przyłączeniowy

M6

Materiał

Stal

Materiał przewodu

Stal szlachetna