Szczotka czyszcząca do betonu i muru z gwintem przyłączeniowym M6 WIT-RMB
Szczotka do czyszczenia muru i betonu, M6
SZCZOTKA-RMB35-OTWÓR-D35MM-ST-GWINT-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczotka druciana ze stali nierdzewnej z gwintem przyłączeniowym M6
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa otworu wierconego | 35 mm |
Przeznaczone do pręta | M30 |
Przeznaczone do tulei z gwintem wewnętrznym | FT M20 |
Do średnicy pręta | 28 mm |
Średnica zewnętrzna | 38 mm |
Długość | 350 mm |
Długość włosia | 100 mm |
Gwint przyłączeniowy | M6 |
Materiał | Stal |
Materiał przewodu | Stal szlachetna |