Szczotka do mycia, 150 x 250 mm

Szczotka do mycia z przepływem wody, regulow. kąt
SZCZOTKA Z RUCH.PRZEGUBEM 280MM

Nr art. 0891350100

EAN 4011231824958

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczotka do mycia, 150 x 250 mm

Nr art. 0891350100
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
Szczotka do mycia samochodów z przepływem wody, obrotowym złączem i z krawędzią gumową.
  • Przepływ wody zapewnia optymalne wykorzystanie wody

  • Obrotowo zamontowana szczotka z opatentowanym trybem pracy obrotowej

  • Ukośnie ustawione włosie dosięga do wszystkich miejsc

  • Rozdzielone końcówki włosia czerpią dużo wody

  • Czyszczenie jest delikatne dla lakieru dzięki zastosowaniu dzielonego, a zatem zmiękczonego włosia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Uniwersalna szczotka do skutecznego i szybkiego mycia samochodów i pojazdów użytkowych. Regulowana główka szczotki i ukośnie ustawione włosie zapewniają efektywne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Szczotka może być używana jako szczotka doprowadzająca wodę lub do pracy w zanurzeniu.

Materiał

Polipropylen - PP

Materiał włosia

PBT

Kolor

Czerwony, Czarny

Długość

250 mm

Szerokość

115 mm

Wysokość

150 mm

Długość włosia

47 mm

Temperatura aplikacji maks.

50 °C

Konstrukcja

Kąt regulowany, Z przepływem wody i gumową krawędzią

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt aluminiowy

ALUPLE-WASHBRSH-WATERFED-RIGID-1560MM

Uchwyt aluminiowy z przepływem wody, 1560 mm
x 1 szt.
Aluminiowy wałek teleskopowy ze spustem wody Złącze węża 1/2 cala - 3/4 cala

TRZONEK TELESKOP Z PRZEPLYW-(160-278CM)

x 1 szt.
Uchwyt aluminiowy

TRZONEK DO SZCZOT. ALU-1500MM

Uchwyt aluminiowy, 1495 mm
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szybki środek czyszczący do szyb przednich

PŁYN DO SPRYSKIWACZY 5 LITROW

Wysoce skoncentrowany środek czyszczący do szyb przednich 1:100
x 1 szt.
Zmywacz warsztatowy BMF

KONCENTRAT MYJACY BMF 20L

Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
x 1 szt.
Intensywny środek do czyszczenia felg

PREPARAT DO MYCIA FELG-AL-LAKIER

Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych obręczy kół z metali lekkich oraz do obręczy stalowych.
Intensywny środek do czyszczenia felg

PREPARAT DO MYCIA FELG ALUMINIOW.

Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych obręczy kół z metali lekkich oraz do obręczy stalowych.