Szczotka do mycia
Szczotka do mycia z przepływem wody
SZCZOTKA Z PRZEPŁYWEM–100X270MM
Nr art. 0891350201
EAN 4038898455226
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kanał przepływowy zapewnia optymalne rozprowadzenie wody
- Ukośne ułożenie włosia umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc
- Rozdwojone końcówki włosia wchłaniają duże ilości wody
- Delikatne czyszczenie lakieru dzięki rozdzielonemu, a przez to miękkiemu włosiu
Materiały dodatkowe(X)
Efektywna uniwersalna szczotka do mycia samochodów i pojazdów użytkowych. Szczotka może być używana jako szczotka doprowadzająca wodę lub do pracy w zanurzeniu.
Do podwójnych i pojedynczych obręczy kół samochodów ciężarowych oraz lokalnych autobusów i autokarów
Materiał | Zmodyfikowany polipropylen |
Materiał włosia | PBT |
Kolor | Czerwony, Czarny |
Długość | 270 mm |
Szerokość | 100 mm |
Wysokość | 130 mm |
Długość włosia | 52 mm |
Temperatura aplikacji maks. | 50 °C |
Konstrukcja | Z przepływem wody i gumową krawędzią |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!