Szczotka do obręczy

Szczotka do obręczy kół
SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA FELG

Nr art. 0891350211
EAN 4046778103945
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z dzielonym, skośnie ułożonym włosiem do skutecznego czyszczenia
  • Ukośnie ustawione włosie dosięga do wszystkich miejsc

  • Rozdzielone końcówki włosia czerpią dużo wody

  • Czyszczenie jest delikatne dla powłoki malarskiej dzięki zastosowaniu dzielonego, a zatem zmiękczonego włosia

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

70 mm

Długość

170 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia felg aluminiowych

PLYN DO MYCIA FELG ALU 500ML

Specjalny kwasowy środek czyszczący do obręczy kół ze stopów lekkich
x 1 szt.
Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy Środek do szybkiego czyszczenia szyb przednich

PŁYN DO SPRYSKIWACZY 5 LITROW

Wysoce skoncentrowany środek czyszczący do szyb przednich 1:100
x 1 szt.
Zmywacz warsztatowy BMF

KONCENTRAT MYJACY BMF 20L

Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
x 1 szt.
Intensywny środek do czyszczenia felg

PREPARAT DO MYCIA FELG-AL-LAKIER

Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych obręczy kół z metali lekkich oraz do obręczy stalowych.
Intensywny środek do czyszczenia felg

PREPARAT DO MYCIA FELG ALUMINIOW.

Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych obręczy kół z metali lekkich oraz do obręczy stalowych.