Szczotka do rąk i paznokci

Szczotka do rąk i paznokci
SZCZOTKA DO RĄK I PAZNOKCI

Nr art. 0891350510
EAN 4052703430062

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dzięki zastosowaniu włosia o różnej grubości zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie ręczne.

Włosie o różnej twardości


  • Włosie z twardego plastiku usuwa silne zanieczyszczenia

  • Miękkie naturalne włosie chroni płytkę paznokcia


Włosie z polipropylenu


  • Odporne na ścieranie

  • Niebarwiące

  • Odporna na kwasy i zasady


Włosie naturalne


Chroni wrażliwe skórki



Solidny drewniany rdzeń



Wysokiej jakości drewno woskowane


Zapobiega powstawaniu plam na skutek brudu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że porady lub informacje będą częścią usługi udzielonej na podstawie zawartej umowy lub konsultant będzie działał rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Drewno

Materiał włosia

Mieszanka polipropylenu i szczeciny naturalnej

Długość

93 mm

Szerokość

36 mm

Wysokość

42 mm

Długość włosia z polipropylenu

14 mm

Długość naturalnej włosia

10 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Krem ochronny do skóry Basic

PREPARAT OCHRONNY DO RAK-BASIC-1000ML

SKIN
Krem zmywalny do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami nierozpuszczalnymi.
Pianka ochronna do skóry

PIANKA OCHRONNA DO RAK-200ML

SKIN
Pianka zmywalna do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.
x 1 szt.
Pianka do regeneracji rąk

PIANKA PIELEGNUJĄCA DO RĄK - 200ML

SKIN
Do odżywiania i regeneracji skóry dzięki specjalnej formule
x 12 szt.
Środek czyszczący do rąk Plus

PASTA DO RAK TUBA 350 ML

SKIN
Mydło do usuwania średnio uporczywych i uporczywych zabrudzeń ze zbilansowaną mieszanką ściernych materiałów naturalnych i PU, w praktycznej odwróconej butelce.
x 6 szt.
Naturalny środek do czyszczenia rąk, bez składników sztucznych

PREPARAT DO RĄK NATURE 4L

Środek czyszczący do rąk, od lekkich do silnych zabrudzeń, z naturalnymi cząsteczkami złuszczającymi