Szczotka druciana
Szczotka druciana
SZCZOTKA DRUCIANA MOSIADZ 4 RZEDOWA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał przewodu | Mosiądz |
Ilość rzędów | 4 szt |
Średnica drutu | 0,35 mm |
Długość włosia (L3) | 25 mm |
Szerokość (B) | 33 mm |
Długość (L1) | 290 mm |
Długość główki (L 2) | 135 mm |