Druciana szczotka garnkowa Plecionka ze stali nierdzewnej z gwintem łączącym M14
Szczotka garnkowa z plecionego drutu ze stali nierdzewnej
SZCZOTKA OBROTOWA DONICZ D65 VA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Efektywna obróbka dużych powierzchni przy wysokiej odporności na zużycie dzięki splotowi w prawo szczotki garnkowej
- Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych
- Wyłącznie końcowa część krawędzi oddziałuje na obrabiany przedmiot. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Materiały dodatkowe(X)
- Usuwanie żużla, rdzy, osadu, pozostałości betonu
- Oczyszczanie szwów spawanych
- Usuwanie lakieru i farby
- Przygotowanie powierzchni metalowych do lakierowania
Średnica (D) | 65 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 20 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,35 mm |
Materiał przewodu | Stal szlachetna |
Konstrukcja | Splatane w warkocz prawy |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 12500 obr/min |
Norma EN | 1083-2 |