Szczotka garnkowa wykonana z drutu falistego ze stali
Szczotka garnkowa, drut falisty ze stali
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/141634.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia powierzchni
Do usuwania rdzy, farby, lakieru i zanieczyszczeń
Do lekkiego usuwania zadziorów
![]() | |
Średnica (D) | 65 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 20 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,35 mm |
Materiał przewodu | Stal |
Konstrukcja | Karbowane |
Agresywność | Middle |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 12500 obr/min |
Norma EN | 1083-2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!