Szczotka garnkowa wykonana z drutu falistego ze stali nierdzewnej
Szczotka garnkowa z drutu falistego ze st. nierdz.
SZCZOTKA DRUCIANA GARNKOWA VA D60MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania rdzy, farby, lakieru oraz zanieczyszczeń oraz do lekkich prac z zakresu usuwania materiału z form
Średnica (D) | 65 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 20 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,35 mm |
Materiał przewodu | Stal szlachetna |
Konstrukcja | Karbowane |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 12000 obr/min |
Norma EN | 1083-2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!