Szczotka ręczna

Szczotka ręczna z przepływem wody
SZCZOTKA SAM. Z PRZEPLYW 287MM

Nr art. 0891350204

EAN 4038898454274

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczotka ręczna

Nr art. 0891350204
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
Z przepływem wody i adapterem
  • Przepływ wody zapewnia optymalny rozkład wody

  • Ukośnie ustawione włosie dosięga do wszystkich miejsc

  • Rozdzielone końcówki włosia czerpią dużo wody

  • Czyszczenie jest delikatne dla lakieru dzięki zastosowaniu dzielonego, a zatem zmiękczonego włosia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szczotka do mycia z ergonomicznym, komfortowym uchwytem i przepływem wody do efektywnego i łatwego czyszczenie wszelkich powierzchni.

Materiał

Polipropylen - PP

Materiał włosia

PBT

Kolor

Czerwony, Zielony

Długość

287 mm

Szerokość

47 mm

Temperatura aplikacji maks.

50 °C

Konstrukcja

Z przepływem wody i adapterem

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szybki środek czyszczący do szyb przednich

PŁYN DO SPRYSKIWACZY 5 LITROW

Wysoce skoncentrowany środek czyszczący do szyb przednich 1:100
x 1 szt.
Zmywacz warsztatowy BMF

KONCENTRAT MYJACY BMF 20L

Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów
x 1 szt.
Intensywny środek do czyszczenia felg

PREPARAT DO MYCIA FELG-AL-LAKIER

Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych obręczy kół z metali lekkich oraz do obręczy stalowych.
Intensywny środek do czyszczenia felg

PREPARAT DO MYCIA FELG ALUMINIOW.

Do wszystkich lakierowanych i nielakierowanych obręczy kół z metali lekkich oraz do obręczy stalowych.