Szczotka stożkowa
Szczotka stożkowa
SZCZOTKA STOŻKOWA 115MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ze względu na specjalny kształt szczotek można je stosować w trudno dostępnych miejscach.
Stal
Hartowany drut stalowy, splot przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Zawsze nosić okulary i rękawice ochronne podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi!
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (D) | 115 mm |
Szerokość efektywna (A) | 12 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 24 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,50 mm |
Konstrukcja | Hartowane, splatane w lewo |
Materiał przewodu | Stal |
Agresywność | Twardy |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!