Szczotka tekstylna Do meblowych drzwi przesuwnych
Tekstylna uszczelka szczotkowa
TAŚMA-TEKST-DO-DRZWI-PRZESUWNT-SZARA-10M
Nr art. 0684700050
EAN 4024835029308
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do zapełnienia szczeliny między skrzydłami drzwi
- Ochrona przed kurzem do meblowych drzwi przesuwnych
- Samoprzylepna
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Szary |
Długość | 10 m |
Szerokość | 6,7 mm |
Wysokość | 11 mm |