Szczotki garnkowe (stalowe)
Szczotka garn. stal. pleciona z pierścieniem opor.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z pierścieniem oporowym, który jest usuwany po zużyciu dostępnego drutu. Zapewnia kolejne 20 mm drutu.
- Drut ze stali hartowanej, pleciony w prawo
- Możliwość stosowania we wszystkich popularnych szlifierkach kątowych
Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania średnio silnej i silnej rdzy oraz rąbków lub do usuwania żużlu ze szwów spawalniczych.
Średnica (D) | 100 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 23 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,50 mm |
Materiał przewodu | Stal |
Konstrukcja | Splatane w warkocz |
Agresywność | Środek |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 9000 obr/min |
Norma EN | 1083-2 |