Szczypce Maxi do pierścieni sprężynujących zabezpieczających
Szczypce MAXI do pierśc. spręż. zab.
SZCZY.DO PIER.SEGERA MAXI 3/400 MMZE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wyjątkowo solidne, wykonane ze stali sprężynowej USA
- Z mechanizmem blokującym i wymiennymi, hartowanymi, szlifowanymi i polerowanymi końcówkami dla większej obciążalności
- Zakres dostawy: końcówki proste
Materiały dodatkowe(X)
Wszystkie sektory motoryzacji, pojazdy użytkowe, przemysł metalowy, budowlany, warsztaty
Długość | 600 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 125-300 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2200 g |
Średnica czopa | 3,5 mm |
Przeznaczone do | Na zewnątrz |