Szczypce czołowe
Cęgi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN ISO 9654
- Uchwyt: miękkie, wygodne powłoki uchwytu
- Połączenie: połączenie skrzynkowe, wysoka precyzja, działanie bezluzowe
- Sprężyna otwierająca: podwójna sprężyna do automatycznego otwierania cęgów
- Ostrze: do twardego i miękkiego drutu, mała fazka
- Głowica: polerowana
Materiały dodatkowe(X)
Równy podział miękkich drutów.
![]() | |
Długość (L) | 115 mm |
Szerokość szczęk (zamkniętych) (A) | 11 mm |
Długość krawędzi tnącej (C) | 16 mm |
Grubość szczęk (D) | 7 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 2,0 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 0,5 mm |
Długość szczęk (B) | 6 mm |