Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749

Wzmocnione obcinaki boczne DIN ISO 5749
SZCZYPCE DO CIĘCIA KRAFT L200MM
ZEBRA

Nr art. 071401 598
EAN 4050641981905

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do cięcia drutu fortepianowego, twardego i miękkiego
  • Dokładne cięcie niewymagające wysiłku dzięki precyzyjnie frezowanej krawędzi tnącej

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję ostrzy, nawet w przypadku maksymalnych obciążeń

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy i wygodny uchwyt 2-komponentowy z wąskim profilem kołnierza zapewnia komfort pracy i optymalne przenoszenie siły

  • Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie

  • Powierzchnia: Całkowicie szlifowana i chromowana

  • Połączenie: zakładkowe, kute na nitach
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

200 mm

Długość w calach (L)

8 in

Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości

4,2 mm

Maks. średnica przecinanego drutu twardego

3 mm

Maks. średnica przecinanego drutu fortepianowego

2,5 mm

Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego

4,5 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowana

Typ spoiny

Nakładane

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe