Szczypce do kołnierzy i dziurkowania
Szczypce do zaginania i przebijania blachy
SZCZYPCE DO ZAG. I WYK OTW. W BLACH.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Obrotowa głowica umożliwia wykonywanie dwóch czynności za pomocą jednego narzędzia
- Do profilowania krawędzi blach o grubości do 1 mm
- Do perforowania blach podczas spawania punktowego
Obsługa jest możliwa bez wysiłku przy pomocy jednej ręki
Materiały dodatkowe(X)
Głębokość odsadzenia | 13 mm |
Szerokość szczęk (zamkniętych) | 22 mm |
Średnica wyciętego otworu (Ø) | 5 mm |
Maks. wydajność cięcia blachy metalowej | 1 mm |
Długość | 325 mm |