Szczypce do pierścieni zabezpieczających wał
Szczypce do pierścieni zabezpieczających wał
SZCZYPCE DO PIER. OSADCZYCH L=200MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uchwyt: powłoka z tworzywa sztucznego
Antypoślizgowość
Szczypce: Kuta stal chromowo-wanadowa
Głowica: powierzchnia chromowana
Połączenie: zakładkowe
Sprężyna otwierająca
Powierzchnia uchwytu: równoległa
Materiały dodatkowe(X)
Instalowanie pierścieni zabezpieczających w kształcie podkowy, pierścieni ustalających o minimalnej średnicy 12 mm, np. pierścieni zabezpieczających wału Kardana.
Długość (L1) | 200 mm |
Przeznaczone do średnicy min. | 12 mm |
Długość szczęk (L2) | 45 mm |
Długość haka (L3) | 10 mm |
Kąt szczęk | 27 Stopnie |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |