Szczypce do pomp wodnych, samonastawne
Szczypce do pompy wodnej, samonastawne
SZCZYPC.SAMONASTAWNE DO POMP.250MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odpowiednia szerokość otwarcia za każdym razem
Automatyczna regulacja eliminuje konieczność ustawiania odpowiedniej szerokości otwarcia.
Wytrzymałość
Hartowane zęby (51 HRC) i amortyzatory sprężynowe
Materiały dodatkowe(X)
Długość w calach (L) | 10 in |
Długość (L) | 250 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 10-32 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |